Motion
03579166

Made in USA
03579166

Diam de 6 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 3/4 po, grain 150 , outil de type 6 et meule tronçonneuse - très fin, diamant
N° D’ARTICLE MI11675017
N° MFR03579166
Prix233.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03579166

Diam de 6 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 3/4 po, grain 150 , outil de type 6 et meule tronçonneuse - très fin, diamant
N° D’ARTICLE MI11675017
N° MFR03579166

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix233.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    1/2 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    3/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    150.0
  • Type de roue super-abrasive
    Type 6A2C
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Mouillé
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 6

Aperçu

Description du fabricant
03579166 03579166 6X1/2 D6A2C150N 1/8D D
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium
  • Coupe droite

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif