Spécifications
Dimensions
- Largeur de la jante avant3/8 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Épaisseur globale7/8 po
- Profondeur super-abrasive1/16 po
- Diamètre de la roue3 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- GradeTrès fin
- Numéro de grain200.0
- Type de roue super-abrasiveType 11A2
- Fonctionnement à sec et mouilléMouillé
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
- Type de roueType 11
Aperçu
Description du fabricant
03580065 03580065 3X1/16DPTH200N/100CONC
- Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
- Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium
- Coupe évasée