Motion
03580305

Made in USA
03580305

Diam de 4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/4 po, grain 220 , outil de type 11 et meule tronçonneuse - très fin, diamant
N° D’ARTICLE MI11675035
N° MFR03580305
Prix247.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03580305

Diam de 4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/4 po, grain 220 , outil de type 11 et meule tronçonneuse - très fin, diamant
N° D’ARTICLE MI11675035
N° MFR03580305

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix247.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    1/2 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1-1/4 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220.0
  • Type de roue super-abrasive
    Type 11A2
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Mouillé
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
03580305 03580305 4X1/8DPTH 220N/100CONC
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium
  • Coupe évasée

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif