Motion
03582368

Made in USA
03582368

Diam de 6 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1 po, grain 220 , meule à outil et à coupe de type 12 - très fin, diamant
N° D’ARTICLE MI11675055
N° MFR03582368
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03582368

Diam de 6 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1 po, grain 220 , meule à outil et à coupe de type 12 - très fin, diamant
N° D’ARTICLE MI11675055
N° MFR03582368
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    3/8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    220.0
  • Type de roue super-abrasive
    Type 12A2
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Mouillé
  • Valeur nominale de dureté des roues
    Moyen
  • Type de roue
    Type 12

Aperçu

Description du fabricant
03582368 03582368 6X3/8 220N 100 % C. 1/8D
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium
  • Roue à vaisselle

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif