Motion
03584067

Made in USA
03584067

Meule tronçonneuse diamantée à trou de 1-1/4 po Diam de 10 po, grain 100 , grossière, à utiliser avec les scies circulaires
N° D’ARTICLE MI11675084
N° MFR03584067
Prix380.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03584067

Meule tronçonneuse diamantée à trou de 1-1/4 po Diam de 10 po, grain 100 , grossière, à utiliser avec les scies circulaires
N° D’ARTICLE MI11675084
N° MFR03584067

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix380.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1-1/4 po
  • Roue Diamètre  
    10 po

Détails

  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    100
  • Matériel
    Diamant
  • Comp. outil
    Scies circulaires

Aperçu

Description du fabricant
03584067 03584067 10X.050X1 1/4 100G-RES
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs et durables
  • En raison de sa construction en diamants, la profondeur de coupe reste la même tout au long de sa durée de vie pour un meilleur contrôle, une meilleure portée et une meilleure précision
  • Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif