Motion
03584638

Made in USA
03584638

Filetage 3/4-10 , longueur sous la tête de 3-1/4 po, boulon à tête hexagonale en acier allié; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A193, grade B7
N° D’ARTICLE MI11675103
N° MFR03584638
Prix9.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03584638

Filetage 3/4-10 , longueur sous la tête de 3-1/4 po, boulon à tête hexagonale en acier allié; sans revêtement, filetage UNC, ASTM A193, grade B7
N° D’ARTICLE MI11675103
N° MFR03584638

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    3-1/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    3/4-10

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Fixation standard
    ASTM A193
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade B7
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03584638 03584638 3/4-10 X 3-1/4" A193 B
  • L’acier allié est une matrice composée de deux éléments en alliage ou plus. Il résiste à la chaleur et à la corrosion.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon