Spécifications
Dimensions
- Longueur5 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetage7/8-9
Détails
- RevêtementSans revêtement
- Fixation standardASTM A193
- MatérielAcier allié
- Qualité du matérielGrade B7
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- L’acier allié est une matrice composée de deux éléments en alliage ou plus. Il résiste à la chaleur et à la corrosion.