Motion
03585106

Made in USA
03585106

Diam de 3-3/4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 120 , meule à outil et meule coupante de type 11 - Qualité fine, CBN
N° D’ARTICLE MI11675144
N° MFR03585106
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03585106

Diam de 3-3/4 po, taille de trou de 1-1/4 po, épaisseur totale de 1-1/2 po, grain 120 , meule à outil et meule coupante de type 11 - Qualité fine, CBN
N° D’ARTICLE MI11675144
N° MFR03585106
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    3/8 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    1-1/2 po
  • Profondeur super-abrasive
    1/8 po
  • Diamètre de la roue
    3-3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    CBN
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    120.0
  • Type de roue super-abrasive
    Type 11V9
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Mouillé
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
VALEUR C DU GRIT 03585106 03585106 3 3/4 120
  • Le nitrure de bore cubique (CBN) est un matériau synthétique dont la dureté est similaire à celle du diamant
  • Couramment utilisé pour l’usinage de l’acier durci et des alliages connexes à des températures élevées
  • Coupe évasée

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif