Motion
03586120

Made in USA
03586120

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 100.0, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 4138 tr/min
N° D’ARTICLE MI11675151
N° MFR03586120
Prix275.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03586120

Meule à meuler pour outil et coupe - Qualité : grossière, numéro de grain : 100.0, diamètre de meule : 6 po, régime maximal : 4138 tr/min
N° D’ARTICLE MI11675151
N° MFR03586120

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix275.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la jante avant
    1 po
  • Taille du trou
    1-1/4 po
  • Épaisseur globale
    3/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po
  • Épaisseur de la roue
    3/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    100.0
  • Rpm max.
    4138 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • Type super abrasif
    Diamant électroplaqué (DPS)
  • Type de roue super-abrasive
    Type 6A2C
  • Fonctionnement à sec et mouillé
    Séche, humide
  • Type de roue
    Type 6A;Type 2C

Aperçu

Description du fabricant
03586120 03586120 100GRIT 6X3/4X1X1-1/4
  • Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
  • Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon