Spécifications
Dimensions
- Largeur de la jante avant1 po
- Taille du trou1-1/4 po
- Épaisseur globale3/4 po
- Diamètre de la roue6 po
- Épaisseur de la roue3/4 po
Détails
- Matériau abrasifDiamant
- GradeMoyen
- Numéro de grain150.0
- Rpm max.4138 tr/min
- Quantité du colis1
- Type super abrasifDiamant électroplaqué (DPS)
- Type de roue super-abrasiveType 6A2C
- Fonctionnement à sec et mouilléSéche, humide
- Valeur nominale de dureté des rouesMoyen
- Type de roueType 6A;Type 2C
Aperçu
- Le diamant est l’un des matériaux abrasifs les plus durs
- Couramment utilisé pour le meulage et le polissage de la céramique, de la pierre et de l’alliage d’aluminium.