Motion
03690336

Made in USA
03690336

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse no 5-40 UNC, diamètre extérieur de 13/16 po, épaisseur de 1/4 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675179
N° MFR03690336
Prix53.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03690336

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse no 5-40 UNC, diamètre extérieur de 13/16 po, épaisseur de 1/4 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675179
N° MFR03690336

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix53.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13/16 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Taille du filetage
    #5-40

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03690336 03690336 5-40 NC D.E. 13/16 po É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon