Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur13/16 po
- Épaisseur1/4 po
- Taille du filetage#5-44
Détails
- MatérielAcier haute vitesse
- Direction du filetageMain droite
- Norme de filetageUNF
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.