Motion
03690575

Made in USA
03690575

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse no 12-24 UNC, diamètre extérieur de 13/16 po, épaisseur de 1/4 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675187
N° MFR03690575
Prix58.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03690575

Matrice ronde réglable en acier haute vitesse no 12-24 UNC, diamètre extérieur de 13/16 po, épaisseur de 1/4 po, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI11675187
N° MFR03690575

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix58.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13/16 po
  • Épaisseur
    1/4 po
  • Taille du filetage
    #12-24

Détails

  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
03690575 03690575 12-24 NC 13/16 po DE U
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif