Motion
03740727

Made in USA
03740727

Logement de boîte de jonction en fibre de verre NEMA 1, 12, 3R, 4X, 6P avec couvercle plat à vis; 3-13/16 po de largeur x 6-5/8 po de hauteur x 3-57/64 po de profondeur, résistant aux produits chimiques et aux chocs, étanche à la poussière et à l’eau
N° D’ARTICLE MI11675435
N° MFR03740727
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03740727

Logement de boîte de jonction en fibre de verre NEMA 1, 12, 3R, 4X, 6P avec couvercle plat à vis; 3-13/16 po de largeur x 6-5/8 po de hauteur x 3-57/64 po de profondeur, résistant aux produits chimiques et aux chocs, étanche à la poussière et à l’eau
N° D’ARTICLE MI11675435
N° MFR03740727
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur globale
    99 mm
  • Hauteur totale
    6-5/8 po, 6.6300 po, 168 mm
  • Longueur totale
    3.8900 po, 3-57/64 po
  • Largeur totale
    3.8100 po, 3-13/16 po, 97 mm

Details

  • Type de couvercle
    Couvercle plat à vis
  • Matériau du boîtier
    Fibre de verre
  • Type de boîtier
    Boîtier de boîte de jonction
  • Comprend
    Joint sans joint en polyuréthane coulé, quincaillerie en acier inoxydable
  • Cote NEMA
    1; 12; 3R; 4X; 6P
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, étanche à la poussière, résistant aux chocs, étanche
  • Normes respectées
    CSA C22.2 , fichier LR069014, NEMA 250, UL 94, UL/cUL 50 , fichier E64358

Aperçu

Description du fabricant
03740727 03740727 6.6 X 3.8 X 3.9 NEMA 4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif