Motion
03835949

Made in USA
03835949

Écrou hexagonal droit en acier 3/8-24 UNF ; 9/16" sur les méplats, 0.377" de haut, cadran en dichromate jaune zinc et finition cirée
N° D’ARTICLE MI11675479
N° MFR03835949
Prix0.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03835949

Écrou hexagonal droit en acier 3/8-24 UNF ; 9/16" sur les méplats, 0.377" de haut, cadran en dichromate jaune zinc et finition cirée
N° D’ARTICLE MI11675479
N° MFR03835949

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Largeur sur les talons plats
    9/16 po

Détails

  • Revêtement
    Cad. et ciré de dichromate jaune zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade L9
  • Spécification
    Ne répond pas aux spécifications militaires
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Norme de filetage
    UNF
  • Type
    Écrou hexagonal

Aperçu

Description du fabricant
03835949 03835949 3/8-24 DICHRO CAD. L9
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.|UNF indique des normes nationales unifiées de filetage fin. Les filetages fins ont moins de TPI (filetage par pouce) et des pas de filetage plus petits.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon