Motion
03925096

Made in USA
03925096

Engrenage à émerillon externe 03925096 - 24 DP, 20 ° PA, 18 dents, 1/4 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675487
N° MFR03925096
Prix17.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03925096

Engrenage à émerillon externe 03925096 - 24 DP, 20 ° PA, 18 dents, 1/4 po face, 3/16 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675487
N° MFR03925096

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3/16 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    35/64 po
  • Diamètre du pas
    0.7500 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    18

Aperçu

Description du fabricant
03925096 03925096 24DP 18T 3/16B MTL INS