Motion
03925211

Made in USA
03925211

Engrenage à émerillon externe 03925211 - 24 DP, 20 ° PA, 32 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675498
N° MFR03925211
Prix23.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
03925211

Engrenage à émerillon externe 03925211 - 24 DP, 20 ° PA, 32 dents, 1/4 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11675498
N° MFR03925211

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    24
  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.3330 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    32

Aperçu

Description du fabricant
03925211 03925211 24DP 32T 1/4B MTL INS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif