Motion
04075537

Made in USA
04075537

Ressort de rallonge - 0.1880 po DE, 1.5000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 2.6700 lb/po Taux de ressort, 2.3200 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 2.6400 lb
N° D’ARTICLE MI11675611
N° MFR04075537
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04075537

Ressort de rallonge - 0.1880 po DE, 1.5000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 2.6700 lb/po Taux de ressort, 2.3200 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 2.6400 lb
N° D’ARTICLE MI11675611
N° MFR04075537

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    2.3200 po
  • Charge de travail maximale
    2.6400 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1880 po

Détails

  • Tésion initiale
    0.5700
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    2.6700 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
04075537 04075537 1/8X.020X1-1/2 EXTE SS