Motion
04075545

Made in USA
04075545

Ressort de rallonge - 0.1880 po DE, 0.7500 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 15.2200 lb/po Taux de ressort, 0.9600 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 3.9700 lb
N° D’ARTICLE MI11675612
N° MFR04075545
Prix17.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04075545

Ressort de rallonge - 0.1880 po DE, 0.7500 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 15.2200 lb/po Taux de ressort, 0.9600 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 3.9700 lb
N° D’ARTICLE MI11675612
N° MFR04075545

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.7500 po
  • Longueur étendue maximale
    0.9600 po
  • Charge de travail maximale
    3.9700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.1880 po

Détails

  • Tésion initiale
    0.9200
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    15.2200 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
04075545 04075545 1/8X.023X3/4 EXTENSIONS SS