Motion
04075768

Made in USA
04075768

Ressort de rallonge - 0.2500 po DE, 1.5000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 0.3200 lb/po Taux de ressort, 1.9000 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 1.3100 lb
N° D’ARTICLE MI11675627
N° MFR04075768
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04075768

Ressort de rallonge - 0.2500 po DE, 1.5000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 0.3200 lb/po Taux de ressort, 1.9000 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 1.3100 lb
N° D’ARTICLE MI11675627
N° MFR04075768
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    1.9000 po
  • Charge de travail maximale
    1.3100 lb
  • Diamètre extérieur
    0.2500 po

Détails

  • Tésion initiale
    0.1400
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    0.3200 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
04075768 04075768 1/4X.020X1-1/2 EXTE SS