Motion
04075875

Made in USA
04075875

Ressort de rallonge - 0.3130 po DE, 1.5000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 15.8400 lb/po Taux de ressort, 5.1600 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 10.2700 lb
N° D’ARTICLE MI11675637
N° MFR04075875
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04075875

Ressort de rallonge - 0.3130 po DE, 1.5000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 15.8400 lb/po Taux de ressort, 5.1600 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 10.2700 lb
N° D’ARTICLE MI11675637
N° MFR04075875
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    5.1600 po
  • Charge de travail maximale
    10.2700 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3130 po

Détails

  • Tésion initiale
    2.8000
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    15.8400 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
04075875 04075875 1/4X.041X1-1/2 EXTE SS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif