Motion
04076113

Made in USA
04076113

Ressort de rallonge - 0.3750 po DE, 1.5000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 5.2500 lb/po Taux de ressort, 3.3000 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 2.9200 lb
N° D’ARTICLE MI11675653
N° MFR04076113
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04076113

Ressort de rallonge - 0.3750 po DE, 1.5000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 5.2500 lb/po Taux de ressort, 3.3000 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 2.9200 lb
N° D’ARTICLE MI11675653
N° MFR04076113
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    3.3000 po
  • Charge de travail maximale
    2.9200 lb
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po

Détails

  • Tésion initiale
    1.3500
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    5.2500 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
04076113 04076113 3/8X.041X1-1/2 EXTE SS

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif