Motion
04076394

Made in USA
04076394

Ressort de rallonge - 0.7500 po DE, 2.5000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 20.7200 lb/po Taux de ressort, 8.9700 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 27.9600 lb
N° D’ARTICLE MI11675681
N° MFR04076394
Prix16.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04076394

Ressort de rallonge - 0.7500 po DE, 2.5000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 20.7200 lb/po Taux de ressort, 8.9700 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 27.9600 lb
N° D’ARTICLE MI11675681
N° MFR04076394

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Longueur étendue maximale
    8.9700 po
  • Charge de travail maximale
    27.9600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po

Détails

  • Tésion initiale
    7.0000
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    20.7200 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
04076394 04076394 5/8X.080X2-1/2 PKG5 SS