Motion
04076410

Made in USA
04076410

Ressort de rallonge - 0.7500 po DE, 4.0000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 9.0700 lb/po Taux de ressort, 14.7000 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 27.9600 lb
N° D’ARTICLE MI11675683
N° MFR04076410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04076410

Ressort de rallonge - 0.7500 po DE, 4.0000 po Longueur libre, matériau en acier inoxydable, ressort à 9.0700 lb/po Taux de ressort, 14.7000 po Longueur étendue max, charge de travail maximale de 27.9600 lb
N° D’ARTICLE MI11675683
N° MFR04076410
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    4.0000 po
  • Longueur étendue maximale
    14.7000 po
  • Charge de travail maximale
    27.9600 lb
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po

Détails

  • Tésion initiale
    7.0000
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Taux de ressort
    9.0700 lb/po
  • Type de ressort
    Ressort de rallonge

Aperçu

Description du fabricant
04076410 04076410 5/8X.080X4 PKG5 SS EXT

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif