Motion
04153649

Made in USA
04153649

25° Alésoir à petite extrémité de 1/4 po, LOC de 1 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 4 cannelures - Non revêtu, OAL de 3-1/4 po, Alésoir à tige de 5/8 po, cannelure spiralée, découpe centrale
N° D’ARTICLE MI11676003
N° MFR04153649
Prix209.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04153649

25° Alésoir à petite extrémité de 1/4 po, LOC de 1 po, fraise conique à bout carré en acier à haute vitesse 4 cannelures - Non revêtu, OAL de 3-1/4 po, Alésoir à tige de 5/8 po, cannelure spiralée, découpe centrale
N° D’ARTICLE MI11676003
N° MFR04153649

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix209.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Petit diamètre d’extrémité
    1/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Type de fin
    Carré
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    4
  • Angle conique par côté
    25.00

Aperçu

Description du fabricant
04153649 04153649 25D 1/4X5/8X1X3-1/4 É.-U.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté