Motion
04260592

Made in USA
04260592

Engrenage à émerillon externe 04260592 - 48 DP, 20 ° PA, 48 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11676172
N° MFR04260592
Prix33.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04260592

Engrenage à émerillon externe 04260592 - 48 DP, 20 ° PA, 48 dents, 1/8 po face, 1/4 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11676172
N° MFR04260592

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix33.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/4 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    1/8 po
  • Diamètre du moyeu
    39/64 po
  • Diamètre du pas
    1.0000 po
  • Angle de pression
    20 °

Détails

  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    48

Aperçu

Description du fabricant
04260592 04260592 48DP 48T 1/4B MTL INS