Motion
04517264

Made in USA
04517264

18 po de long x 2 po de large x 1/2 po d’épaisseur, acier à outils, AISI D2 Air Hardening Flat Stock;tolérances : +0,125 à 0,250 Longueur de po, +0,000 à 0,005 Largeur de po, +/-0,001 Épaisseur de po, +/-0,001 Carré de po
N° D’ARTICLE MI11676435
N° MFR04517264
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04517264

18 po de long x 2 po de large x 1/2 po d’épaisseur, acier à outils, AISI D2 Air Hardening Flat Stock;tolérances : +0,125 à 0,250 Longueur de po, +0,000 à 0,005 Largeur de po, +/-0,001 Épaisseur de po, +/-0,001 Carré de po
N° D’ARTICLE MI11676435
N° MFR04517264
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    1/2 po
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Tolérance de longueur
    + 0,125 po à 0,250 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Spécification du matériel
    Renforcement de l’air AISI Type D2
  • Tolérance carrée
    +/- 0,001 po
  • Tolérance d’épaisseur
    +/- 0,001 po
  • Tolérance de largeur
    + 0,000 po à 0,005 po

Aperçu

Description du fabricant
04517264 04517264 1/2 X 2 X 18 D2 AIR HA

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif