Motion
04615290

Made in USA
04615290

1-1/8 po OAL, tête diam. 3/8 po, cannelure 2 , angle 100° Incl., veilleuse intégrale, fraise à butée réglable; tige droite, lentille de tige 1-3/4 po, diam. tige 3/16 po, tige 1/4-28 , diam. pilote 0.098 po, diam. pilote no 40 , acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11676478
N° MFR04615290
Prix18.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04615290

1-1/8 po OAL, tête diam. 3/8 po, cannelure 2 , angle 100° Incl., veilleuse intégrale, fraise à butée réglable; tige droite, lentille de tige 1-3/4 po, diam. tige 3/16 po, tige 1/4-28 , diam. pilote 0.098 po, diam. pilote no 40 , acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11676478
N° MFR04615290

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Angle inclus
    100 °
  • Longueur totale
    1-1/8 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    0.0980 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po
  • Longueur de la tige
    1-3/4 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28

Détails

  • Type de pièce jointe
    Tige filetée
  • Angle fraisé
    50 °
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de pilote
    Intégral
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
04615290 04615290 NO.40 2FL 3/8"DIA 100D
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux. Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif