Motion
04615399

Made in USA
04615399

2-1/2 po OAL, tête dam 3/8 po, cannelure 2 , angle 100° angle inclinable, veilleuse intégrale, fraise à butée réglable; tige droite, lentille de tige 1-3/4 po, tige dam 3/16 po, tige 1/4-28 , dam pilote 7/32 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11676488
N° MFR04615399
Prix42.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04615399

2-1/2 po OAL, tête dam 3/8 po, cannelure 2 , angle 100° angle inclinable, veilleuse intégrale, fraise à butée réglable; tige droite, lentille de tige 1-3/4 po, tige dam 3/16 po, tige 1/4-28 , dam pilote 7/32 po, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11676488
N° MFR04615399

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/8 po
  • Angle inclus
    100 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    7/32 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po
  • Longueur de la tige
    1-3/4 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28

Détails

  • Type de pièce jointe
    Tige filetée
  • Angle fraisé
    50 °
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Type de pilote
    Intégral
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
04615399 04615399 7/32" 2FL 3/8"DIA 100D
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux. Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif