Motion
04615795

Made in USA
04615795

2-1/2 po OAL, tête diam. 1/2 po, cannelure 3 , angle 100° Incl., veilleuse intégrale, fraise à butée réglable; tige droite, lentille de tige 1-3/4 po, diam. tige 3/16 po, tige 1/4-28 , diam. pilote 0.161 po, diam. pilote no 20 , acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11676526
N° MFR04615795
Prix21.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04615795

2-1/2 po OAL, tête diam. 1/2 po, cannelure 3 , angle 100° Incl., veilleuse intégrale, fraise à butée réglable; tige droite, lentille de tige 1-3/4 po, diam. tige 3/16 po, tige 1/4-28 , diam. pilote 0.161 po, diam. pilote no 20 , acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11676526
N° MFR04615795

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix21.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/2 po
  • Angle inclus
    100 °
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre du guide-mèche ou de la mèche
    0.1610 po
  • Diamètre de la tige
    3/16 po
  • Longueur de la tige
    1-3/4 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/4-28

Détails

  • Type de pièce jointe
    Tige filetée
  • Angle fraisé
    50 °
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Type de pilote
    Intégral
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
04615795 04615795 NO.20 3FL 1/2"DIA 100D
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux. Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales. La tige est plus petite que le diamètre de la mèche. Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.