Motion
04811345

Made in USA
04811345

#3-48 UNC 2B 2 Flute Chrome Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 1-13/16" OAL, 1/2" Thread Length, 0.141" Shank Diam, H2
N° D’ARTICLE MI11676560
N° MFR04811345
Prix20.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04811345

#3-48 UNC 2B 2 Flute Chrome Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 1-13/16" OAL, 1/2" Thread Length, 0.141" Shank Diam, H2
N° D’ARTICLE MI11676560
N° MFR04811345

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-13/16 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.1410 po
  • Longueur carrée
    3/16 po
  • Filetage Longueur  
    1/2 po
  • Taille du filetage
    No 3-48 dans

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    2B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04811345 04811345 3-48 H2 BOUCHON SP CHROME
  • Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué sur un outil en couche mince ou épaisse. Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et d’autres matériaux sans chrome.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif