Motion
04811725

Made in USA
04811725

#8-32 UNC 3B 2 Flute Chrome Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 2-1/8" OAL, 3/4" Thread Length, 0.168" Shank Diam, H2
N° D’ARTICLE MI11676565
N° MFR04811725
Prix17.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
04811725

#8-32 UNC 3B 2 Flute Chrome Finish High Speed Steel Spiral Point Tap, Plug Chamfer, Right Hand Thread, 2-1/8" OAL, 3/4" Thread Length, 0.168" Shank Diam, H2
N° D’ARTICLE MI11676565
N° MFR04811725

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/8 po
  • Surdimensionné
    Non
  • Diamètre de la tige
    0.1680 po
  • Longueur carrée
    1/4 po
  • Filetage Longueur  
    3/4 po
  • Taille du filetage
    No 8-32 dans

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Classe d’ajustement
    3B
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Application du matériel
    Métaux ferreux, métaux non ferreux, matériaux non métalliques
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNC
  • À travers le liquide de refroidissement
    Liquide de refroidissement sans passage

Aperçu

Description du fabricant
04811725 04811725 8-32 H2 BOUCHON SP CHROME
  • Le chrome est un revêtement résistant à la corrosion appliqué sur un outil en couche mince ou épaisse. Il est couramment utilisé sur l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et d’autres matériaux sans chrome.
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.
  • Les chanfreins à bouchon sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.