Motion
05004007

Made in USA
05004007

Taraud n° 0 à n° 6 , OAL 5 po, diam. tige de taraud 0.141 po, extension de taraud 1/4 po diam. max., diam. tige 0.194 po
N° D’ARTICLE MI11676620
N° MFR05004007
Prix116.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05004007

Taraud n° 0 à n° 6 , OAL 5 po, diam. tige de taraud 0.141 po, extension de taraud 1/4 po diam. max., diam. tige 0.194 po
N° D’ARTICLE MI11676620
N° MFR05004007

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix116.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille carrée de l’extension
    0.1520 po
  • Diamètre maximal
    1/4 po
  • Taille de prise maximale
    No 6 dans
  • Taille de prise minimale
    No 0 dans
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.1940 po
  • Diamètre de la tige du taraud
    0.1410 po

Détails

  • Entrées de la touche de profondeur
    7/8 po
  • Matériel
    Acier à outils

Aperçu

Description du fabricant
NOM 05004007 05004007 0-6 TAILLE D’ATTACHE 5 PO