Motion
05004056

Made in USA
05004056

Taraud n° 12 , OAL 5 po, diam. tige de taraud 0.22 po, extension de taraud 3/8 po diam. max., diam. tige 0.194 po
N° D’ARTICLE MI11676623
N° MFR05004056
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05004056

Taraud n° 12 , OAL 5 po, diam. tige de taraud 0.22 po, extension de taraud 3/8 po diam. max., diam. tige 0.194 po
N° D’ARTICLE MI11676623
N° MFR05004056
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille carrée de l’extension
    0.1520 po
  • Diamètre maximal
    3/8 po
  • Taille de prise maximale
    No 12 dans
  • Taille de prise minimale
    No 12 dans
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.1940 po
  • Diamètre de la tige du taraud
    0.2200 po

Détails

  • Entrées de la touche de profondeur
    1 po
  • Matériel
    Acier à outils

Aperçu

Description du fabricant
NOM 05004056 05004056 12 TAILLE D’ATTACHE 5 INC

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif