Motion
05004106

Made in USA
05004106

Taraud de 5/16 po, AAL de 5 po, diam. de tige de 0.318 po, extension de taraud 1/2 po diam. max., diam. de tige de 0.318 po
N° D’ARTICLE MI11676625
N° MFR05004106
Prix142.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05004106

Taraud de 5/16 po, AAL de 5 po, diam. de tige de 0.318 po, extension de taraud 1/2 po diam. max., diam. de tige de 0.318 po
N° D’ARTICLE MI11676625
N° MFR05004106

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille carrée de l’extension
    0.2380 po
  • Diamètre maximal
    1/2 po
  • Taille de prise maximale
    5/16 po
  • Taille de prise minimale
    5/16 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Diamètre de la tige
    0.3180 po
  • Diamètre de la tige du taraud
    0.3180 po

Détails

  • Entrées de la touche de profondeur
    1-1/16 po
  • Matériel
    Acier à outils

Aperçu

Description du fabricant
NOM 05004106 05004106 5/16 TALON DE TAILLE 5 I