Motion
05004320

Made in USA
05004320

Taraud n° 8 , OAL 9 po, diam. tige de taraud 0.168 po, extension de taraud 5/16 po diam. max., diam. tige 0.194 po
N° D’ARTICLE MI11676631
N° MFR05004320
Prix351.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05004320

Taraud n° 8 , OAL 9 po, diam. tige de taraud 0.168 po, extension de taraud 5/16 po diam. max., diam. tige 0.194 po
N° D’ARTICLE MI11676631
N° MFR05004320

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix351.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille carrée de l’extension
    0.1520 po
  • Diamètre maximal
    5/16 po
  • Taille de prise maximale
    No 8 dans
  • Taille de prise minimale
    No 8 dans
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de la tige
    0.1940 po
  • Diamètre de la tige du taraud
    0.1680 po

Détails

  • Entrées de la touche de profondeur
    7/8 po
  • Matériel
    Acier à outils

Aperçu

Description du fabricant
NOM 05004320 05004320 8 TAILLE D’ATTACHE 9 PO