Motion
05004387

Made in USA
05004387

Taraud de 1/4 po, AAL de 9 po, diam. de tige de 0.255 po, extension de taraud 7/16 po diam. max., diam. de tige de 0.255 po
N° D’ARTICLE MI11676634
N° MFR05004387
Prix351.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05004387

Taraud de 1/4 po, AAL de 9 po, diam. de tige de 0.255 po, extension de taraud 7/16 po diam. max., diam. de tige de 0.255 po
N° D’ARTICLE MI11676634
N° MFR05004387

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix351.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille carrée de l’extension
    0.1910 po
  • Diamètre maximal
    7/16 po
  • Taille de prise maximale
    1/4 po
  • Taille de prise minimale
    1/4 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de la tige
    0.2550 po
  • Diamètre de la tige du taraud
    0.2550 po

Détails

  • Entrées de la touche de profondeur
    1 po
  • Matériel
    Acier à outils

Aperçu

Description du fabricant
NOM 05004387 05004387 1/4 TAILLE D’ATTACHE 9 PO