Motion
05004429

Made in USA
05004429

Taraud de 3/8 po, AAL de 9 po, diam. de tige de 0.381 po, extension de taraud 9/16 po diam. max., diam. de tige de 0.381 po
N° D’ARTICLE MI11676636
N° MFR05004429
Prix456.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05004429

Taraud de 3/8 po, AAL de 9 po, diam. de tige de 0.381 po, extension de taraud 9/16 po diam. max., diam. de tige de 0.381 po
N° D’ARTICLE MI11676636
N° MFR05004429

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix456.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille carrée de l’extension
    0.2860 po
  • Diamètre maximal
    9/16 po
  • Taille de prise maximale
    3/8 po
  • Taille de prise minimale
    3/8 po
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de la tige
    0.3810 po
  • Diamètre de la tige du taraud
    0.3810 po

Détails

  • Entrées de la touche de profondeur
    11/8 po
  • Matériel
    Acier à outils

Aperçu

Description du fabricant
NOM 05004429 05004429 3/8 TAILLE D’ATTACHE 9 PO