Spécifications
Dimensions
- Taille carrée de l’extension0.1910 po, 0.2380 po, 0.2420 po, 0.2750 po, 0.2860 po, (4) 0.152 po
- Diamètre extérieur maximal9/16 po
- Taille de prise maximale1/2 po
- Taille de prise minimaleM1.6 mm
- Longueur totale5 po
- Diamètre de la tige0.2550 po, 0.3180 po, 0.3230 po, 0.3670 po, 0.3810 po, (4) 0.194 po
- Taille de la prise1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, #0 po, #1 po, #2 po, #3 po, #4 po, #5 po, #6 po, #8 po, #10 po, #12 po
Détails
- Entrées de la touche de profondeur(2) 7/8 po, (2) 1-1/16 po, (2) 1-1/8 po, (3) 1 po
- MatérielAcier à outils
- Nombre de pièces9