Motion
05004593

Made in USA
05004593

Ensemble d’outils d’extension de tarauds no 0 à 1/2 po en acier, longueur totale de 9 po, diam. extérieur max. de 9/16 po, 0.255, 0.318, 0.323, 0.367, 0.381, (3) diam. de tige d’extension de 0.194 po, ensemble de 9 pièces
N° D’ARTICLE MI11676641
N° MFR05004593
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05004593

Ensemble d’outils d’extension de tarauds no 0 à 1/2 po en acier, longueur totale de 9 po, diam. extérieur max. de 9/16 po, 0.255, 0.318, 0.323, 0.367, 0.381, (3) diam. de tige d’extension de 0.194 po, ensemble de 9 pièces
N° D’ARTICLE MI11676641
N° MFR05004593
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille carrée de l’extension
    0.1910 po, 0.2380 po, 0.2420 po, 0.2750 po, 0.2860 po, (4) 0.152 po
  • Diamètre extérieur maximal
    9/16 po
  • Taille de prise maximale
    1/2 po
  • Taille de prise minimale
    M1.6 mm
  • Longueur totale
    9 po
  • Diamètre de la tige
    0.2550 po, 0.3180 po, 0.3230 po, 0.3670 po, 0.3810 po, (3) 0.194 po
  • Taille de la prise
    1/4 po, 5/16 po, 3/8 po, 7/16 po, 1/2 po, #0 po, #1 po, #2 po, #3 po, #4 po, #5 po, #6 po, #8 po, #10 po, #12 po

Détails

  • Entrées de la touche de profondeur
    (2) 7/8 po, (2) 1-1/16 po, (2) 1-1/8 po, (3) 1 po
  • Matériel
    Acier à outils
  • Nombre de pièces
    9

Aperçu

Description du fabricant
05004593 05004593 9 PO 9 EXTENSEURS DE PRISE