Spécifications
Dimensions
- Taille carrée de l’extension0.3280 po
- Diamètre maximal3/4 po
- Taille de prise maximale1/8 po
- Taille de prise minimale1/8 po
- Longueur totale6 po
- Diamètre de la tige0.4370 po
- Diamètre de la tige du taraud0.4370 po
Détails
- Entrées de la touche de profondeur1 po
- MatérielAcier à outils
Aperçu
Description du fabricant
05004627 05004627 1/8 NPT NOM. TAILLE DE LA BANDE