Motion
05005269

Made in USA
05005269

1/8" Shank Drill Extension for #56 Micro Drill Bits;4" OAL, Compatible with Round Drill & Extension Collet Shanks
N° D’ARTICLE MI11676678
N° MFR05005269
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05005269

1/8" Shank Drill Extension for #56 Micro Drill Bits;4" OAL, Compatible with Round Drill & Extension Collet Shanks
N° D’ARTICLE MI11676678
N° MFR05005269
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité de la taille de la mèche
    #56
  • Taille de la tige de la bague d’extension
    1/8 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Tête inclinée
    Non
  • Comp. de la section transversale de la tige du collet
    Ronde
  • Comp. foret
    Mèches micro
  • Types de produits
    Rallonge de foret
  • Code PSC
    5133
  • Comp. de forme de section transversale de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
DE 05005269 05005269 1/8 POUR PERCEUSE NO 56