Motion
05005624

Made in USA
05005624

Rallonge de foret à tige de 3/8 po pour mèches de 9/16 po; OAL de 4 po, compatible avec les tiges rondes de perceuse et d’extension
N° D’ARTICLE MI11676713
N° MFR05005624
Prix67.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05005624

Rallonge de foret à tige de 3/8 po pour mèches de 9/16 po; OAL de 4 po, compatible avec les tiges rondes de perceuse et d’extension
N° D’ARTICLE MI11676713
N° MFR05005624

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix67.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Compatibilité de la taille de la mèche
    9/16 po
  • Diamètre du corps du collet de rallonge
    9/16 po
  • Taille de la tige de la bague d’extension
    3/8 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Tête inclinée
    Non
  • Série Collet
    #3
  • Compatibilité de la série Collet
    #1; #2; #3
  • Comp. de la section transversale de la tige du collet
    Ronde
  • Types de produits
    Rallonge de foret
  • Code PSC
    5133
  • Comp. de forme de section transversale de tige
    Ronde

Aperçu

Description du fabricant
05005624 05005624 3/8 SH. 9/16 DIAPOSITIVE PROLONGÉE 4