Spécifications
Dimensions
- Compatibilité de la taille de la mèche5/16 po
- Diamètre du corps du collet de rallonge9/16 po
- Taille de la tige de la bague d’extension3/8 po
- Longueur totale9 po
Détails
- Tête inclinéeNon
- Série Collet#3
- Compatibilité de la série Collet#1; #2; #3
- Comp. de la section transversale de la tige du colletRonde
- Types de produitsRallonge de foret
- Code PSC5133
- Comp. de forme de section transversale de tigeRonde