Motion
05025747

Made in USA
05025747

Limite de charge de 2,200 lb, diam. fileté de 1/2 po, reprise de 6 po, œil et œil en acier inoxydable de Turnbuckle-7-1/2 po de longueur de corps, longueur de cou de 3/4 po, longueur fermée de 13 po
N° D’ARTICLE MI11676742
N° MFR05025747
Prix319.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05025747

Limite de charge de 2,200 lb, diam. fileté de 1/2 po, reprise de 6 po, œil et œil en acier inoxydable de Turnbuckle-7-1/2 po de longueur de corps, longueur de cou de 3/4 po, longueur fermée de 13 po
N° D’ARTICLE MI11676742
N° MFR05025747

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix319.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    7-1/2 po
  • Longueur fermée
    13 po
  • Longueur du cou
    3/4 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    1/2-13 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Sans revêtement
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type d’œil
    Ronde
  • Capacité de charge
    2200 lb
  • Qualité du matériel
    304
  • Type
    Yeux et yeux

Aperçu

Description du fabricant
05025747 05025747 1/2-13 X 6 304SS YEUX/E
  • Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
  • Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.