Motion
05025754

Made in USA
05025754

Limite de charge de 3,500 lb, diam. fileté de 5/8 po, reprise de 6 po, œil et œil en acier inoxydable de Turnbuckle-7-3/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 9/16 po, longueur fermée de 16 po
N° D’ARTICLE MI11676743
N° MFR05025754
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05025754

Limite de charge de 3,500 lb, diam. fileté de 5/8 po, reprise de 6 po, œil et œil en acier inoxydable de Turnbuckle-7-3/4 po de longueur de corps, longueur de cou de 9/16 po, longueur fermée de 16 po
N° D’ARTICLE MI11676743
N° MFR05025754
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du corps
    7-3/4 po
  • Longueur fermée
    16 po
  • Longueur du cou
    9/16 po
  • Longueur de prise en charge
    6 po
  • Diamètre du filetage
    5/8 po
  • Taille du filetage
    5/8-11 po

Détails

  • Finition/revêtement de carrosserie
    Sans revêtement
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type d’œil
    Ronde
  • Capacité de charge
    3500 lb
  • Qualité du matériel
    304
  • Type
    Yeux et yeux

Aperçu

Description du fabricant
05025754 05025754 5/8-11 X 6 304SS YEUX/E
  • Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
  • Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon