Spécifications
Dimensions
- Longueur du corps8-1/8 po
- Longueur fermée17-3/4 po
- Longueur du cou1-1/16 po
- Longueur de prise en charge6 po
- Diamètre du filetage3/4 po
- Taille du filetage3/4-10 po
Détails
- Finition/revêtement de carrosserieSans revêtement
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type d’œilRonde
- Capacité de charge5200 lb
- Qualité du matériel304
- TypeYeux et yeux
Aperçu
- Les types d’yeux et d’yeux ont un connecteur en boucle fermée à chaque extrémité
- Elles sont idéales lorsque le câble connecté a un point d’ancrage mobile
- L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
- Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.