Motion
05060140

Made in USA
05060140

Tour traversant 7/32 x 4.1"15% Expansion maximale; Longueur de baril 1.1"; Diam d'arbre 0.2"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676756
N° MFR05060140
Prix18.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05060140

Tour traversant 7/32 x 4.1"15% Expansion maximale; Longueur de baril 1.1"; Diam d'arbre 0.2"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676756
N° MFR05060140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix18.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    0.200 po
  • Longueur du baril
    1.10 po
  • Diamètre du tour
    7/32 po
  • Longueur de tour
    4.10 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05060140 05060140 L15 7/32 LAPS DE BARREAUX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good