Motion
05060207

Made in USA
05060207

Tour traversant 5/16 x 4-1/2"15% Expansion maximale; Longueur de baril 1.57"; Diam d'arbre 0.3"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676759
N° MFR05060207
Prix20.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05060207

Tour traversant 5/16 x 4-1/2"15% Expansion maximale; Longueur de baril 1.57"; Diam d'arbre 0.3"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676759
N° MFR05060207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    0.300 po
  • Longueur du baril
    1.57 po
  • Diamètre du tour
    5/16 po
  • Longueur de tour
    4-1/2 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05060207 05060207 L21 5/16 LAPS DE BARREAUX

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif