Motion
05060223

Made in USA
05060223

Tour traversant 11/32 x 5.12"15% Expansion maximale; Longueur de baril 1-3/4"; Diam d'arbre 0.33"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676760
N° MFR05060223
Prix20.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
05060223

Tour traversant 11/32 x 5.12"15% Expansion maximale; Longueur de baril 1-3/4"; Diam d'arbre 0.33"; Fente excentrique
N° D’ARTICLE MI11676760
N° MFR05060223

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’arbre
    0.330 po
  • Longueur du baril
    1-3/4 po
  • Diamètre du tour
    11/32 po
  • Longueur de tour
    5.12 po

Détails

  • Type de tour
    Par tours
  • Pourcentage d’expansion max.
    15 %
  • Type d’emplacement
    Excentrique

Aperçu

Description du fabricant
05060223 05060223 L23 11/32 LAPS DE BARREAUX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif